• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul

Artikel-Nr.: 2957507
Netto: 401,51 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2957507
EAN / GTIN 4010886947012
Herstellernummer 2957507
L-Nummer L60160 6523

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
  • Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
  • Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
  • Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
  • Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt
  • Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
  • Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
  • Resistent gegen Öle und Fette
  • Resistent gegen Öle und Fette

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 316,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Material: Schaumstoff
  • Netto-Gewicht [kg]: 1,89 kg

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb