• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment in CT-Modulen 147-tlg

Artikel-Nr.: 2955997
Netto: 1.440,12 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2955997
EAN / GTIN 4010886946916
Herstellernummer 2955997

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeuge in metrischen Abmessungen
Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Resistent gegen Öle und Fette

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 316,5 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 390 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb