• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Box-Modul WorkMo B3, 4 Schubladen H6

Artikel-Nr.: 2954346
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 871,24 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2954346
Kopieren
EAN / GTIN 4010886947197
Kopieren
Herstellernummer 2954346
Kopieren
L-Nummer L60160 5183
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4 Schubladen mit Vollauszug geegnet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
  • Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix
  • Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
  • Crash getestet
  • Tragkraft pro Schublade 60 kg
  • Maße: B 789 x T 396 x H 506 mm
  • Schubladeninnenmaß: B 660 x T 314 x H 89 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 385 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 505 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 790 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein