Rechteck-Drehling 16X4L mm

Artikel-Nr.: 295060 16X4L
Netto: 19,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.192 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 16 mm
Breite 4 mm
Länge 100 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295060 16X4L
EAN / GTIN 4045197271167
Herstellernummer 295060 16X4L

Beschreibung

Ausführung:

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
Höhe und Breite: Toleranz h14. HSS Co 10 (10 % Kobalt).
Rechteck-Drehlinge nach DIN 4964 Form D.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Höhe×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb