Vierkant-Drehling 8X63 mm

Artikel-Nr.: 295000 8X63
Netto: 11,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vierkantmaß D 8 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Länge 63 mm
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295000 8X63
EAN / GTIN 4045197187314
Herstellernummer 295000 8X63

Beschreibung

Ausführung:

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
HSS Co 10 (10 % Kobalt, 67 HRC).
Vierkant-Drehlinge nach DIN 4964 Form B. Breite: Toleranz h12. Enden abgeschrägt.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb