• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange Classic mit Drahtschneider 300 mm, 12"

Artikel-Nr.: 29487
Netto: 47,54 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 29487
EAN / GTIN 4010995294878
Herstellernummer 29487
L-Nummer L60070 3334

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Spannen und Halten von rundem und flachem Material.
  • Anwendung: Drahtschneider zum Schneiden von Schweißdrähten.
  • Ausfuehrung: Einhandbetätigung mit Schnelllösehebel, Stellschraube und integriertem Drahtschneider.
  • Kopfform: Gekrümmte Greifbacken mit Drahtschneider.
  • Werkstoff: Geschmiedete Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl.
  • Werkstoff: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 300 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 12″
  • Spannweite flach min (mm): 0 mm
  • Spannweite flach max (mm): 30 mm
  • Spannweite flach min - max (mm): 0 - 30
  • Spannweite rund min (mm): 8 mm
  • Spannweite rund max (mm): 65 mm
  • Spannweite rund min - max (mm): 8 - 65
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb