• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3

Artikel-Nr.: 29417
Netto: 51,44 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 29417
EAN / GTIN 4010995294175
Herstellernummer 29417
L-Nummer L60070 646

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
  • Steigert Ihre Effizienz: Alle gängigen 25mm Bits kompakt und platzsparend untergebracht.
  • Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
  • Gehäuse: Einfachste Bit-Entnahme garantiert.
  • Anwendung: Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie – kompakter geht's kaum!
  • Anwendung: Erweiterter Anwendungsbereich durch praktische Bitratsche.
  • Bithalter: Universalhalter, magnetisch.
  • Bits: 25 mm Standard-Bits.
  • Extra: Komfortables Handling durch Weichzonen.
  • Gehäuse: Box aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff.
  • Geometrie: Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626)
  • 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 4x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 5x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 3x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x XLSelector

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb