• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set XLSelector Security Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3

Artikel-Nr.: 29416
Netto: 83,42 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 29416
EAN / GTIN 4010995294168
Herstellernummer 29416
L-Nummer L60070 305

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Optimierte Torsionszone für den harten Schraubfall, z.B. in Metall.
  • Steigert Ihre Effizienz: Alle gängigen 25 mm Bits kompakt und platzsparend untergebracht.
  • Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
  • Gehäuse: Einfachste Bit-Entnahme garantiert.
  • Anwendung: Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie – kompakter geht's kaum!
  • Anwendung: Erweiterter Anwendungsbereich durch praktische Bitratsche.
  • Bithalter: ClicFix Schnellwechselhalter, magnetisch.
  • Bits: 25 mm ZOT-Torsions- und Standard-Bits.
  • Extra: Komfortables Handling durch Weichzonen.
  • Extra: Bits für gängige Sicherheitsschrauben.
  • Gehäuse: Box aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff.
  • Geometrie: Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4″ C6,3 0 (22603)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4″ C6,3 1 (22604)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4″ C6,3 2 (22605)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4″ C6,3 3 (22606)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4″ C6,3 4 (22607)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4″ C6,3 4 mm (27064)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4″ C6,3 6 mm (27065)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4″ C6,3 8 mm (27066)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4″ C6,3 10 mm (27067)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4″ C6,3 2 mm (25560)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4″ C6,3 2,5 mm (25561)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4″ C6,3 3 mm (25562)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4″ C6,3 4 mm (25563)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4″ C6,3 5 mm (25564)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4″ C6,3 6 mm (26309)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4″ C6,3 6 (22593)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4″ C6,3 8 (22594)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4″ C6,3 10 (22595)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T8H (03117)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T9H (01726)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T27H (01731)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
  • 1x Bit Standard 25 mm Innenvierkant 1/4″ C6,3 #1 (06634)
  • 1x Bit Standard 25 mm Innenvierkant 1/4″ C6,3 #2 (06635)
  • 1x Bit Standard 25 mm Innenvierkant 1/4″ C6,3 #3 (06636)
  • 1x CentroFix Schnellwechselhalter, magnetisch, E 6,3
  • 1x XLSelector

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb