• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagziffern 0 - 8, Hoehe 8 mm, 9-tlg

Artikel-Nr.: 293A.8
Netto: 66,51 €
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
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293A.8
EAN / GTIN 3148511663431
Herstellernummer 293A.8
L-Nummer L60130 2919

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kohlenstoffstahl 60 HRc
  • Lieferung im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 83
  • Abmessungen [mm]: 55 x 55 x 90
  • Markierungsquerschnitt [mm]: 13 x 13
  • Gewicht in Gramm: 925

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb