• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Außenrundschleifen Keramisch konventionell 500 x 50 x 203,2 mm 92A 60 I5A V217 /50

Artikel-Nr.: 293789
Netto: 389,03 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293789
EAN / GTIN 9003172937892
Herstellernummer 293789
L-Nummer L50140 548

Beschreibung

Beschreibung:

Durch diese Scheiben garantieren wir eine gezielte Auswahl von Hochleistungskorunden in Verbindung mit speziellen Bindungssystemen. Dadurch sichern wir einen universellen Einsatz auf allen hochlegierten Stählen und HSS. Mit einer Sinterkorundmischung wie beispielsweise 454A ist es möglich, die höchste Zerspanungsleistung mit keramisch gebundenen Scheiben zu erzielen. Eine höhere Leistung kann nur noch durch kunstharzgebundene CBN-Werkzeuge wie der VIB STAR ermöglicht werden.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 92A 60 I5A V217 /50
  • Abmessung (D x T x H): 500 x 50 x 203,2 mm
  • Durchmesser: 500 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 203.2 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Kühler Schliff
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Für den universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb