Profilräumeinsatz Innensechskant Zoll ⌀ d = 16 mm 1/8 Zoll

Artikel-Nr.: 293086 1/8
Rabatt
92,82 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 58,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Profil Sechskant
    L 5 mm
    L1 40 mm
    Toleranz + 0,07 bis + 0,1 mm
    ⌀ d 16 mm
    Schneidstoff HSS
    Beschichtung TiN
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 293086 1/8
    EAN / GTIN 4062406129385
    Herstellernummer 293086 1/8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit TiN-Beschichtung.

    Verwendung:

    Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

    Passend für:

    Profilräumhalter Nr. 293020293079.

    Hinweis:

    • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
    • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb