Profilräumeinsatz Innensechskant Zoll ⌀ d = 12 mm, TiN, Sechskant: 1/2Zoll

Artikel-Nr.: 293083 1/2
Netto: 85,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Profil Sechskant
L 21 mm
L1 25 mm
Toleranz + 0,16 bis + 0,19 mm
⌀ d 12 mm
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293083 1/2
EAN / GTIN 4062406129361
Herstellernummer 293083 1/2

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020293079.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb