• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Innensicherungsringe gerade 85-140mm

Artikel-Nr.: 2930803
Netto: 48,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2930803
EAN / GTIN 4010886946336
Herstellernummer 2930803
L-Nummer L60160 4007

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984
  • Ausführung nach DIN 5256 Form C
  • Gerade Backen
  • Zangengrundkörper aus GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl
  • Verwindungshemmende Spitzengeometrie
  • Geschraubte Gelenkverbindung
  • Stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 70 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 19 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 325 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 86 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Spitzen-Ø: 3,2 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 1.5/8-4
  • Wellendurchmesser [mm]: 85-140
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb