{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX20 | |
Profil | Torx® | |
L | 3,5 mm | |
L1 | 10 mm | |
Toleranz | - 0,005 bis + 0,01 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Torx® Taumeln Außendurchmesser | 3,95 mm | |
Vorbohr-⌀ | 2,9 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 293069 TX20 | |
EAN / GTIN | 4062406129750 | |
Herstellernummer | 293069 TX20 |