Profilräumhalter metrisch ⌀ d = 5 mm 16 mm

Artikel-Nr.: 293029 16
Netto: 269,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ DS 16 mm
    L 34 mm
    Schaftlänge Ls 35 mm
    ⌀ d 5 mm
    ⌀ D 22 mm
    Schaftart Zylinderschaft
    Innenkühlung nein
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 293029 16
    EAN / GTIN 4062406128692
    Herstellernummer 293029 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geeignet für Langdrehautomaten.

    Passend für:

    CNC- und konventionelle Maschinen.

    Sonderzubehör:

    Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).
    Austreiblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

    Hinweis:

    • Achtung: Immer passenden Stößel-⌀ verwenden.
    • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb