• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube QuantuMike IP65 Inch/Metric, 1-2″

Artikel-Nr.: 293-181-30
Netto: 468,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
IP-Schutzart IP 65
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293-181-30
EAN / GTIN 4946368716657
Herstellernummer 293-181-30
L-Nummer L40010 12203

Beschreibung

Beschreibung:

Diese IP65 Bügelmessschraube erlaubt einen 4x schnelleren Spindelvorschub als eine Standard-Bügelmessschraube und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schnellere Messung durch Verwendung einer größeren Spindelsteigung von 2 mm/U. Außerordentlich hohe Batterielebensdauer von 2,4 Jahren. Hervorragende Genauigkeit. Ratschentrommel erleichtert die Eindhandbedienung. Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub (IP65) ermöglicht den Einsatz in Bearbeitungssituationen bei denen Kühlschmiermittel verwendet werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 1 - 2
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,00005″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,00005″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø19,3 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 7-12
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, 1x Batterie, Einstellnormal (ab 1″), bis 2″ Messbereich mit Werksprüfzertifikat
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb