• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagbuchstaben A - Z, 3 mm, 27-tlg

Artikel-Nr.: 292A.3
Netto: 90,90 €
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
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 292A.3
EAN / GTIN 3148511663219
Herstellernummer 292A.3
L-Nummer L60130 3554

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kohlenstoffstahl 60 HRc
  • Lieferung im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 70
  • Abmessungen [mm]: 110 x 40 x 80
  • Markierungsquerschnitt [mm]: 8 x 8
  • Gewicht in Gramm: 800

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb