• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher-Sortiment, 2/2 L-BOXX 136 Modul

Artikel-Nr.: 2927268
Netto: 897,56 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2927268
EAN / GTIN 4010886945247
Herstellernummer 2927268
L-Nummer L60160 6267

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Innen-/Außenabzieher-Satz
  • Max. Belastung 3 und 5 t
  • Für Spannweiten (SW) bis zu Ø 200 mm Außen, Ø 70-260 mm Innen, und Spanntiefen (ST) bis zu 300 mm
  • 2 zusätzliche Spindeln für max. Spanntiefen
  • Im Gesenk geschmiedete Traversen für mehr Sicherheit
  • Spindeln mit Spezialbeschichtung, bei denen das Einfetten entfällt
  • Bei 3 von 4 Spindeln kann die Spindelspitze gedreht werden (Kugel/Spitze)
  • Biegemomentverstärkte Traverse No. 1.04 für höhere Beanspruchung

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 310 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 90 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 300 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Zugkraft (max.) [t]: 3 und 5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb