Zeichen-Segment Schrifthöhe 3 mm E

Artikel-Nr.: 291952 E
Netto: 43,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zeichen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Zeichen E
    Schrifthöhe 3 mm
    Schriftrollen-⌀ 30 mm
    Produktart Zeichen-Segment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 291952 E
    EAN / GTIN 4030741482915
    Herstellernummer 85000348

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten. Flexibel und mit adaptierbarem Schaft.

    Vorteil:

    Beschriftung bis zum Bund möglich.

    Passend für:

    Beschriftungswerkzeug Nr. 291920 und 291925.

    Empfehlung:

    Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990_Box bestellbar.

    Achtung:

    Zuordnung zwischen Werkzeugen und Segmenten beachten.

    Hinweis:

    Schriftrolle mit ⌀ 30 mm: Bestückung mit mindestens 17 Segmenten möglich.
    Schriftrolle mit ⌀ 50 mm: Bestückung mit mindestens 29 Segmenten möglich.
    Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb