{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 10 mm | |
Schaftaufnahme Typ | Zylinderschaft-⌀ 20 mm | |
Auskraglänge LA | 128 mm | |
Nutzlänge LN | 50 mm | |
Verstellbereich | -0,05 / +0,1 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 35 mm | |
Anzahl Rollen | 4 | |
Produktart | Glattwalzwerkzeug |
Artikelnummer | 291553 10 | |
EAN / GTIN | 4060491000343 | |
Herstellernummer | G1.1-010.00-3-050-ZS20 |