• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAPTURE Sensor ISO 1500/90 Adapter

Artikel-Nr.: 2908832
Netto: 736,34 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentprüfgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2908832
    EAN / GTIN 0611702896336
    Herstellernummer 2908832

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Digitales Drehmomentprüfgerät für die Prüfung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
    • Leicht und robust durch Aluminium-Grundgehäuse, horizontale und vertikal Montage möglich
    • 4 Modelle im Bereich von 0,1 - 25 N·m
    • Mit 1/4″ Vierkantaufnahme (CH25 mit 3/8″)
    • Messtoleranz +/- 1 % bei allen Ablesewerten
    • 4 Messmodi: Gleitwertanzeige (track), Knickpunkterkennung (first peak), Spitzenwertmessung (peak), Schrauberprüfung
    • inkl. Schraubfallsimulatorvorsatz zur Prüfung von Schraubern
    • Umschaltbare Einheiten N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
    • 50 Prüfabläufe programmierbar
    • 2000 Messwerte speicherbar
    • übersichtliches und kontrastreiches TFT Display
    • erweiterbar um einen zusätzlichen Capture-Sensor (Anschlußbuchse vorhanden)
    • leistungsstarker Lithium-Ionen Akku für netzunabhängiges Arbeiten
    • Datenausgabe und Netzbetrieb über USB-Anschluss
    • optional: PC Auswertesoftware ″Capture Manager″ (2908778)
    • Lieferumfang:
    • Capture Hub
    • Schraubfallsimulator
    • USB Kabel
    • Netzteil mit Eurostecker
    • Bedienungsanleitung
    • Prüfzertifikat
    • stabiler Kunststoffkoffer mit Einlage

    Merkmal:

    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb