• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAPTURE Sensor 1-10 Nm

Artikel-Nr.: 2908360
Netto: 2.556,23 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentprüfgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2908360
    EAN / GTIN 0611702895728
    Herstellernummer 2908360

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Calibrated range: 10% to 100% of capacity
    • Carry Case. To protect the Sensor when not in use it is supplied in a high impact plastic carry case
    • Flexible. Built-in flexibility as the sensor can be mounted horizontally or vertically without the need for any accessories
    • Ease of Use. Fast to set up when used with a CAPTURE Display due to the imbedded Quicktec technology that passes all the Sensor information to the Display
    • Optional Torque Loading System. Remove human error from testing by using the CAPTURE Sensor with the ISO 1500/90° Torque Loading System
    • Quick Change Plate. For users with limited space who need to change Sensors between tests the Quick Change Plate increases calibration productivity
    • UKAS Certification. Sensors come complete with a UKAS certificate to BS 7882: class 1 or better

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 10 Nm
    • Gesamtbreite [mm]: 62 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 65 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Grafikdisplay: nein
    • Überlastschutz: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb