{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nadellänge | 127 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Keilnutenbreite | 2 mm | |
Keilnutentiefe | 1 mm | |
für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 | 6 mm - 8 mm | |
Räumlänge in Stahl | 6 mm - 30 mm | |
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge | 350 kg | |
Rückenbreite | 3,25 mm | |
Anzahl Durchgänge | 1 | |
Produktart | Räumwerkzeug |
Artikelnummer |
290405 2A
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
662600444013
Kopieren |
|
Herstellernummer |
44401
Kopieren |