• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stoßräumnadel-Satz HSS, komplett im Holzetui Passung JS9 20-25

Artikel-Nr.: 290400 20-25
Netto: 4.359,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Produktart Räumwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290400 20-25
EAN / GTIN 662600445010
Herstellernummer 99998

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Sortiment aus Stoßräumnadeln HSS Nr. 290405 inklusive der notwendigen Beilagen Nr. 290410 und Führungsbuchsen Nr. 290415. Auslieferung in hochwertigem und stabilem Holzetui zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung.

Inhalt:

je 1 Räumnadel 290405: 20F1; 22F1; 25F1
je 1 Führungsbuchse 290415: Typ F1:
70; 75; 80; 85; 90; 95

Hinweis:

  • Passungen P9 und H9 mit 15 % Aufschlag ab Werk lieferbar.
  • Stoßräumnadel-Sätze für einen Durchgang auf Anfrage.
  • RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb