Nachschleifhalter 10-12

Artikel-Nr.: 290398 10-12
Netto: 51,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gesamtlänge Lges 150 mm
    L1 50 mm
    Schneidenträger-⌀ D1 20 mm
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290398 10-12
    EAN / GTIN 4045197882189
    Herstellernummer 290398 10-12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Aluminium, mit praktischem Sechskantschaft zur einfachen Anwendung.

    Verwendung:

    Zum sicheren und einfachen Nachschleifen der Schneideinsätze mit einem Schleifstein.

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 290336290379.

    Passend für:

    Schneideinsatz Nr. 290360290379: Gr. 10 – 12
    Schneideinsatz Nr. 290336: Gr. 19
    Schneideinsatz Nr. 290346: Gr. 28

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb