{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Nutbreite m | 12 mm | |
Beschichtung | TiN | |
für Passungsgenauigkeit | C11 | |
Schneidenbreite w | 12,205 mm | |
Nuttiefe t | 6,5 mm | |
Schneidenstärke b | 14 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290379 12 | |
EAN / GTIN | 4045197882035 | |
Herstellernummer | 290379 12 |