{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Nutbreite m | 3 mm | |
Beschichtung | TiN | |
für Passungsgenauigkeit | H7 | |
Schneidenbreite w | 3,01 mm | |
Nuttiefe t | 2 mm | |
Schneidenstärke b | 6,5 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290373 3 | |
EAN / GTIN | 4045197881694 | |
Herstellernummer | 290373 3 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |