Nutenstoßhalter Standard ⌀ DS 32 mm 14 mm

Artikel-Nr.: 290358 14
Netto: 199,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ab Nutbreite m (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 32 mm
    Innenkühlung ja
    geeignet für Nutbreite m 14 mm; 16 mm
    Nutzlänge L1 126 mm
    Schneidenträger-⌀ D1 35 mm
    Mittenversatz L3 19,5 mm
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 38,22 mm; 38,58 mm
    Schraube 290399 3
    Schaftlänge Ls 100 mm
    Schaft Kombischaft
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290358 14
    EAN / GTIN 4045197881243
    Herstellernummer 290358 14

    Beschreibung

    Achtung:

    Mindestvorbohr-⌀ immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-⌀ 38,22 mm.)

    Hinweis:

    • Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.
    • Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.
    • Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb