Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze ⌀ DS 25 mm 19 mm

Artikel-Nr.: 290332 19
Netto: 198,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 25 mm
Innenkühlung ja
geeignet für Vierkant 19 mm - 27 mm
Nutzlänge L1 89 mm
Schneidenträger-⌀ D1 18 mm
Mittenversatz L3 10,25 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 18,975 mm
Schraube 290399 3
Schaftlänge Ls 90 mm
Schaft Kombischaft
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290332 19
EAN / GTIN 4045197965394
Herstellernummer 290332 19

Beschreibung

Hinweis:

  • Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
  • Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ab Vierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb