{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Rändelprofil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Schaft Breite | 12 mm | |
Schaft Höhe | 12 mm | |
für Rändel-⌀ d1 | 15 mm | |
für Rändelbreite b | 4 mm | |
für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 4 mm | |
Arbeitsbereich | 6 mm - 60 mm | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer | 290039 12 | |
EAN / GTIN | 4030741290442 | |
Herstellernummer | 31000680 |