Rändelformwerkzeug links 16 mm

Artikel-Nr.: 290019 16
Netto: 521,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • für Rändelprofil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rändelprofil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Schaft Breite 16 mm
Schaft Höhe 16 mm
für Rändel-⌀ d1 15 mm
für Rändelbreite b 4 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 4 mm
Arbeitsbereich 0 mm - 15 mm
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290019 16
EAN / GTIN 4030741660740
Herstellernummer 31002725

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
  • Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.
  • Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhe.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb