Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 10mm

Artikel-Nr.: 290010 10
Kopieren
Rabatt
275,25 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 25.05.2025
Netto: 148,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links und rechts
für Rändelprofil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Schaft Breite 10 mm
Schaft Höhe 10 mm
für Rändel-⌀ d1 10 mm
für Rändelbreite b 4 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 4 mm
Arbeitsbereich 3 mm - 25 mm
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290010 10
Kopieren
EAN / GTIN 4030741657832
Kopieren
Herstellernummer 31002702
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.