• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trittstufen

Artikel-Nr.: 28TS5
Netto: 307,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 28TS5
EAN / GTIN 4017976328058
Herstellernummer 28TS5
L-Nummer L90080 1381

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

3 Stufen, oberste 600 mm hoch, Greifhöhe ca. 2.800 mm. Stahlrohrholme, Trittstufen aus rutschfesten Holzplatten. Die Trittstufen stehen bei Belastung fest auf dem Boden, wodurch der Wagen sicher blockiert wird. Eine Rastsperre verhindert das Ankippen des Wagens. Die Trittstufen lassen sich mittels einer Gasdruckfeder leicht anklappen. Mit den Trittstufen werden weiter vorstehende Rohrschiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen mitgeliefert. Die Gesamtlänge erhöht sich um 100 mm. Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar.

Merkmal:

Nutzflächenbreite (mm): 510

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb