• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spurrolle für Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 28SP1
Netto: 77,52 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28SP1
EAN / GTIN 4017976281889
Herstellernummer 28SP1
L-Nummer L90070 281

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Ein 5. TPE-Rad 125 mm Ø an einem federbeaufschlagten Profilstahlarm als Führungsrolle für guten Geradeauslauf. Drehen auf der Stelle ist trotzdem möglich.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 610
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb