• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwand für Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 28RW21
Netto: 63,24 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 28RW21
EAN / GTIN 4017976328218
Herstellernummer 28RW21
L-Nummer L90080 1346

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Als Längswand anschraubbar. Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm. 3 Höhen und 3 Breiten, passend zu den verschiedenen Wagentypen und Abmessungen.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 850
Gesamthöhe (mm): 1625
Hinweis: für Ladefläche 850 x 610 mm
Gesamthöhe (mm): 1625

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb