• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelflügeltür für Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 28FT12
Netto: 358,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 28FT12
EAN / GTIN 4017976328614
Herstellernummer 28FT12
L-Nummer L90070 243

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Drahtgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm. Scharniere anschraubbar. Türflügel um 180° an den Wagenkorpus anklappbar. Je 2 Drahtbügelverschlüsse, abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang).

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 1250
Gesamthöhe (mm): 1225
Hinweis: für Ladefläche 1250 x 610 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb