• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGFG 51-320R-P8 Schneidenträger für die Axialbearbeitung mit 8 mm Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2898102
Netto: 762,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2898102
EAN / GTIN 7291075200577
Herstellernummer 2898102
L-Nummer L23920 150

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 90 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 220 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 440 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 320 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 90 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 220 mm
  • Schafthöhe (H) 52.6 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.