• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 MAHD Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle nach ISO-26623-1-Standard für Einstech-, Abstech-, Dreh- und Plandrehadapter

Artikel-Nr.: 2890052
Netto: 407,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2890052
EAN / GTIN 7291075188448
Herstellernummer 2890052
L-Nummer L23920 1531

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 47 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 23 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 77 mm
  • Kraglänge (LPR) 47 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb