• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mutternsprenger, 22 - 27 mm

Artikel-Nr.: 289.M22
Netto: 195,29 €
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
    Produktart Mutternsprenger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 289.M22
    EAN / GTIN 3662424024955
    Herstellernummer 289.M22
    L-Nummer L60130 7989

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ermöglicht das Absprengen einer abgerundeten oder blockierten Mutter ohne Beschädigung der Gewindestange

    Merkmal:

    • D [mm]: 39
    • D min.-max. [mm]: 22-27
    • D1 [mm]: 56,5
    • D2 [mm]: 16
    • L [mm]: 148
    • Gewicht in Gramm: 600

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb