• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagewagen

Artikel-Nr.: 2883
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 476,34 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2883
Kopieren
EAN / GTIN 4017976328836
Kopieren
Herstellernummer 2883
Kopieren
L-Nummer L90080 1170
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 1240
Nutzflächenbreite (mm): 415
Etagenhöhen (mm): 370, 670, 970
Tragkraft Etage (kg): 60
Gesamtlänge (mm): 1355
Gesamtbreite (mm): 477
Gesamthöhe (mm): 1197
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb