• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer TOURING leer mit Einlagen

Artikel-Nr.: 2881381
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 193,76 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2881381
Kopieren
EAN / GTIN 4010886945728
Kopieren
Herstellernummer 2881381
Kopieren
L-Nummer L60160 5410
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geblasener Polypropylen-Koffer, schlagfest, beständig gegen Öl und Säure, unempfindlich gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse
  • Mit Check-Tool-Einlagen
  • Lieferung ohne Werkzeuge

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 430 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 160 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 360 mm
  • Material: Polypropylen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb