• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IM40 TBU-32R Spannschäfte mit ISO 26622-1(*)- Schnittstelle für Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2880017
Netto: 361,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2880017
    EAN / GTIN 7291075103861
    Herstellernummer 2880017
    L-Nummer L24230 82

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 51 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Gesamtlänge (OAL) 76 mm
    • Kraglänge (LPR) 51 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb