• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehbolzenausdreher mit Walze 1/2″ 16 mm

Artikel-Nr.: 287B.16
Netto: 58,57 €
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
Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 287B.16
EAN / GTIN 3148511657416
Herstellernummer 287B.16
L-Nummer L60130 5602

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antrieb über denSechskant oder mit einer Knarre 1/2″
  • Zum Anziehen oder Lösen von Stehbolzen

Merkmal:

  • A max. [mm]: 16
  • d [mm]: 34
  • d x L [mm]: 34 x 75
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 75
  • 6-Kant [mm]: 27
  • Leistung [mm]: 16
  • Gewicht in Gramm: 340
  • Gewicht in Kilogramm: 0,340

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb