• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX® Schlag-Schlüssel ∙ mit 2 Schlagflächen E24 Außen TORX® Profil Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 2872-E24
Netto: 64,00 €
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
Artikelnummer 2872-E24
EAN / GTIN 4000896201259
Herstellernummer 2872-E24
L-Nummer L60140 4194

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigen von TORX® Schrauben an Bremssattel-Verschraubungen an Nkw Vorderachse und Nachlaufachsen
  • Einsatz der Schlüssel bei Demontage und Montage der Bremssattel-Verschraubungen erübrigt Demontage des Spurstangenhebels
Für z.B. MAN TGA TGS TGX
MERCEDES-BENZ Atego 970-976 – Fahrzeuge mit Luftfederung Bremssattelverschraubung an der Hinterachse
  • Kontrollierter Schraubanzug mit Drehmomentschlüssel nach Hersteller-Angaben
  • Schlüsselfläche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E24
  • Abmessungen / Länge: 219 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.