• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THDR 4040-18T50-IQ Grundhalter für die Außenbearbeitung für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2861150
Netto: 363,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DOVEIQGRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2861150
    EAN / GTIN 7291075316827
    Herstellernummer 2861150
    L-Nummer L23920 1051

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 180 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 50 mm
    • Funktionsbreite (WF) 31.8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
    • Schafthöhe (H) 40 mm
    • Schaftbreite (B) 40 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb