• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH MAHUR 10 Werkzeughalter mit HSK-T Schnittstelle für Adapter zum Ein- und Abstechen sowie Drehen und Plandrehen. 10° Anstellwinkel auf Multitasking-Maschinen.

Artikel-Nr.: 2861078
Netto: 711,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2861078
EAN / GTIN 7291075201482
Herstellernummer 2861078
L-Nummer L24230 51

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 130 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 162 mm
  • Kraglänge (LPR) 130 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb