• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEAIL 25-4 Adapter für die Innenbearbeitung (Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 2861063
Netto: 89,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2861063
    EAN / GTIN 7291075147261
    Herstellernummer 2861063
    L-Nummer L23920 920

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Funktionsbreite (WF) 3.9 mm
    • Dmin Abstechen 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb