• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachschleifen mit Segmenten Keramisch konventionell 70 / 64 x 25 x 150 mm SD33A 461 GG11P VK3 F

Artikel-Nr.: 285743
Netto: 12,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 285743
EAN / GTIN 9003172857435
Herstellernummer 285743

Beschreibung

Beschreibung:

Segmente zum Flachschleifen bestehen aus einer Sinterkorundmischung wie 454A für hochlegierte Stähle und HSS oder 50A und 89A für weiche und niedriglegierte Stähle. Sie bieten eine hohe Abtragsleistung und einen Selbstschärfeffekt.

Merkmal:

  • Form: 3109 00022 SCHLEIFSEGMENT
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD33A 461 GG11P VK3 F
  • Abmessung (B / A x C x L): 70 / 64 x 25 x 150 mm
  • Durchmesser: 70 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 150 mm
  • Korngröße: 46
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Selbstschärfend
  • Hohe Abtragsleistung

Verwendung:

  • Für das Flachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb