• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federwaage 285-102, Wägebereich 10000 g, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: 285-102
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 265,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 285-102
Kopieren
EAN / GTIN 4045761002289
Kopieren
Herstellernummer 285-102
Kopieren
L-Nummer L40250 692
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei
  • Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm statt in N
  • Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses
  • Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör
  • Schleppzeiger und Handgriff serienmäßig
  • Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
  • Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
  • Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 0,3% von [Max]
  • Tarierbereich: 20 % von [Max]