• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz mit Schrauben- und Bolzenausdrehern

Artikel-Nr.: 285.J10
Netto: 234,43 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 285.J10
EAN / GTIN 3148517929173
Herstellernummer 285.J10
L-Nummer L60130 209

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lieferung im Kunststoffkasten BP.102 und Kunststoffeinlage PL.464
  • Abmessungen (L x B x H): 204 x 122 x 52 mm

Merkmal:

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • L x B x H [mm]: 204 x 122 x 52
  • Verpackung: BP.102 + PL.464
  • Bohrer: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • Nr.: 1, 2, 3, 4, 5
  • Gewicht in Gramm: 470
  • Gewicht in Kilogramm: 0,470

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb